曜日別特売
VMW-P1.5 1.5ユニット用フラットパネル アイホン 80825459

VMW-P1.5 1.5ユニット用フラットパネル アイホン 80825459
VMW-P1.5 1.5ユニット用フラットパネル アイホン 80825459
VMW-P1.5 1.5ユニット用フラットパネル アイホン 80825459

1.5ユニット用フラットパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825459
品番
VMW-P1.5
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
材質
難燃性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
260×245×10
質量(g)
約340
備考
VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品
タイプ
1.5ユニット用フラットパネル
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする