曜日別特売
NLX-MBUD ボード型親機ユニット(7型モニター付) アイホン 80825468

ボード型親機ユニット(7型モニター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825468
品番
NLX-MBUD
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(kg)
約3.4
タイプ
ボード型親機ユニット(7型モニター付)
電源電圧(V)
DC48(PoE)またはDC24(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)
【PoE】待受時/65、最大時/155【電源アダプター】待受時/115、最大320
使用湿度範囲
相対湿度75%未満
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
通話方式
同時通話方式/自動交互通話/交互通話
パネル
タッチパネル:7型TFTカラー液晶パネル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする