曜日別特売
GF-D-BOX 埋込ボックス アイホン 80825529

埋込ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825529
品番
GF-D-BOX
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
適合機種
GT-DMNA専用
材質
SPCC t1.2 黒電着塗装
寸法(mm)
285×245×72.5
質量(kg)
約1.3
タイプ
埋込ボックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする