- 質量(g)
- 約280
- 消費電流(mA)
- 待受時約35、最大約60
- 仕様
- ●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711
- 材質
- 難燃性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 129×96.8×42
- 電源
- PoE(IEEE802.3af準拠)
- 保護等級
- 防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)
- 通信方式
- 自動交互通話
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+60
- 電源タイプ
- PoE給電方式
- 色調
- 本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー
- 適合ボックス
- JIS1個用スイッチボックス
- プロトコル
- IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS