曜日別特売
VIW-4VG 映像増幅器(2映像路4系統・露出型) アイホン 80825608

映像増幅器(2映像路4系統・露出型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825608
品番
VIW-4VG
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

管理室親機用
制御装置から最遠管理室親機までの距離が150m~300mになる場合に使用します。
カメラ付管理室親機(VMX-MKCRA)を接続する場合は使用できません。
接続できる制御装置はVMX-1XB、VMX-4XBのみです。

仕様
●映像出力系統数:4系統(1系統あたりの最大住戸数は20住戸)●映像路数:2映像路対応
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
320×230×81
質量(kg)
約1.2
タイプ
映像増幅器
消費電力(W)
待受時1.5 最大3.5
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする