NLR-52-2 復旧ボタン付個別表示灯(2床用・プレート無) アイホン 80825678

復旧ボタン付個別表示灯(2床用・プレート無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825678
品番
NLR-52-2
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
107×45.5×35
質量(g)
約55
タイプ
復旧ボタン付個別表示灯(2床用)
電源電圧
液晶表示灯またはアダプターより供給
使用湿度範囲
相対湿度75%未満
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする