曜日別特売
VH-3KAU 住宅情報盤(住戸用・埋込型) アイホン 80825730

住宅情報盤(住戸用・埋込型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825730
品番
VH-3KAU
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。
セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。
単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。
通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。
話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。
住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。
外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。
露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。
居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。
気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。
万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載
受話器の増設が可能
住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。

仕様
通話路数:1通話路
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
240×150×19.5
質量(g)
約970
備考
別売受話器(VHW-HSW)取付可
タイプ
住戸用自動火災報知設備対応
消費電力(W)
待受時約2.5 最大約8.5
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
型式検定合格番号
(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、コール
色調
本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー
適合ボックス
専用埋込ボックス
接続台数
【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台
通話方式
拡声自動交互通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする