曜日別特売
VHW-N3035P-2KY-K 集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック) アイホン 80825748

VHW-N3035P-2KY-K 集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック) アイホン 80825748
VHW-N3035P-2KY-K 集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック) アイホン 80825748

集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
350×300×20
注文コード
80825748
品番
VHW-N3035P-2KY-K
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980
寸法(mm)
350×300×20
備考
VHXW-NDLMU専用品。キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途用意
材質
アルミ
質量(kg)
約11.1
色調
ブラック(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
VX-DLMBOX、VHX-D-BOX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする