曜日別特売
VJW-2736P-S 集合玄関機用パネル(シルバー) アイホン 80825766

集合玄関機用パネル(シルバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・適合ボックス・質量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
360×270×20
適合ボックス
VGX-DBOX、VX-DLBOX
質量(g)
約820
注文コード
80825766
品番
VJW-2736P-S
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
材質
アルミ
寸法(mm)
360×270×20
質量(g)
約820
備考
VJX-DLMU「」・VIX-DLMU・VMX-HDLMU専用品。キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途ご用意ください
色調
横目ヘアライン仕上げ
適合ボックス
VGX-DBOX、VX-DLBOX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする