曜日別特売
VJW-4035P-2KY-S 集合玄関機用パネル(2キー仕様・シルバー) アイホン 80825791

集合玄関機用パネル(2キー仕様・シルバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・寸法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
アルミ t1.5
寸法(mm)
350×400×20
注文コード
80825791
品番
VJW-4035P-2KY-S
参考基準価格(税別)¥396,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800
材質
アルミ t1.5
寸法(mm)
350×400×20
備考
VJW-HDLMU・VJX-DLMU・VIX-DLMU専用品。キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途ご用意ください
色調
横目ヘアライン仕上げ
適合ボックス
VGX-DMBOX
質量(kg)
約1.5
タイプ
2キー仕様

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする