アイホン
リニューアル用プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・タイプ・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
260×245×10
タイプ
リニューアル用プレート
質量(g)
約230
注文コード
80825809
品番
RP-245260-NO
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
260×245×10
質量(g)
約230
備考
VJ(K)-RM「」、VJ(K)-RMV「」、VH(K)-RMC-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VH(K)-RMD-「」、QH(K)-RMC-R(S)専用品
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
タイプ
リニューアル用プレート
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)