VM-RMVY 住宅情報盤(住戸用) アイホン 80825827

住宅情報盤(住戸用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(g)
約830
仕様
●録画保護:10件(録音データ含む)●録画録音件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する
注文コード
80825827
品番
VM-RMVY
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ディアリスとは、住むひと・訪れるひとへの「親愛なる想い」をかたちにした、暮らしに寄り添うインターホンシステムです。
住空間に美しく調和するフラットデザイン。その研ぎ澄まされたシンプルさが、空間に調和をもたらします。
住空間に美しく調和するフラットデザイン。7型画面による見やすさと安心の機能で住むひとのマンションライフにそっと寄り添います。
マンションの雰囲気を決める集合玄関機。設置される集合玄関機のテンキーをタッチパネル画面に表示することでフラットなデザインを実現。先進性と高級感を演出します。
凹凸のないスタイリッシュなデザインに7型ワイドタッチパネル画面を採用。通話に入る前に来訪用件を確認できる取次ぎ機能やスマートスピーカーとの連携で、毎日の生活がより便利になります。
お手持ちのスマートフォンやタブレットで、外出先でも来訪者の応対、解錠が可能です。
宅配ボックスで荷物をお預かりすると帰宅時に集合玄関機が音声で荷物のお預かりをお知らせ。お部屋に戻る前に荷物を確認できるので、荷物の取り忘れを防ぎます。
集合玄関機はタッチパネルを採用することで、先進性を演出。パネルはカラーコンセプトに合わせて選べる2種類をラインアップ。
居住者様とのコミュニケーションの円滑化により管理業務をサポートします。
配送中の荷物の伝票番号をオートロックの解錠キーに。住戸前まで荷物がとどくオートロック解錠ソリューションです。
自動火災報知設備とインターホン設備を一体化させたことにより、省スペースで省施工・省コスト化を実現。dearisシリーズに対応した一体盤です。

用途
屋内専用
質量(g)
約830
備考
VMXシステム専用。Amazon AIexa 搭載デバイス・インターホンアプリR連携可能。
タイプ
横埋込型
規格
HQi認定品
消費電力(W)
待受時6 最大17
仕様
●録画保護:10件(録音データ含む)●録画録音件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
機能
無線LAN接続対応、録画機能付
準拠規格
IEEE802.11b/g/n
周波数範囲(MHz)
中心周波数:2412~2472(1~13ch)
ディスプレイ
7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
使用周囲温度(℃)
0~40
型式検定合格番号
(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~5号
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水
画素数
約115万画素
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)
警報音・音量
70dBspl以上(前方1m・音声は除く)
接続台数
【室内子機】最大2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)。VM-RSを接続する場合は、最大1台。、【玄関子機】1台、【補助音響装置】最大2台
通話方式
同時通話
無線LAN
2.4GHz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする