NBM-40BH-DN ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応) アイホン 80825976

NBM-40BH-DN ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応) アイホン 80825976
NBM-40BH-DN ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応) アイホン 80825976

ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825976
品番
NBM-40BH-DN
参考基準価格(税別)¥823,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
¥719,800

「NBM-DN」は、ナースコールを知り尽くしたアイホンが、ケアの質向上、業務負担軽減を目指して小規模の医療施設向けに開発した、新しいナースコールシステムです。
押しやすさを追求した電池がいらないワイヤレス大型呼出ボタンに対応。
患者さんの状態にあわせて、息・音・近接・タッチの4つの呼出方法が選べるマルチハートコールに対応。
対応するセンサー(市販品)の種類も豊富。
ベッド数が多いほど、他社電話設備一体型システムに比べてお得に導入できます。
既設ナースコールがメーカーNBM-Bの場合、親機のみを取り替えることで各社PBXシステムと連動が可能。
記録業務の負担軽減につながる呼出履歴ソフトをご用意。(無償ダウンロード)
電話設備が故障してもシステムが分離しているのでナースコールは使用可能。修理受付センターは年中無休(365日)受付。土曜、日曜も受け付けています。

仕様
●オンフック時間:約15秒(自動待受復旧時間)●ハンディナース呼出:可(PS切替時)●一斉放送:可●予告音:ポーン●呼出局数:40局●呼出音:チャイム(ピンポーン)最大90dB●子機呼出:最大40局●操作放置無効時間:約15秒●選局放送:可
材質
パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/SPCC
形状
据置・壁取付型
寸法(mm)
230×480×132
質量(kg)
約5.2
タイプ
ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)
規格
HQi認定品
消費電力(W)
待受時7 最大75
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
パネル/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、シャーシー/ミストグリーン(5G7.5/1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター
通話方式
同時通話方式または交互通話方式
通話時間
連続通話・放送時間:約90秒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする