VHXW-3XW-2 制御装置 アイホン 80826028

制御装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826028
品番
VHXW-3XW-2
参考基準価格(税別)¥488,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

3系統 最大300住戸

仕様
●エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)●住戸情報盤数:最大300住戸(1系統最大100住戸)●出力系統数:通話/映像 3系統●映像分配器数:最大9台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合は最大15台)●映像増幅器数:最大15台●映像路数:各系統/2映像路、システム合計/4映像路●暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)●監視カメラシステム入力数:1系統●管理室親機数:最大4台●通話路数:各系統/2通話路、システム合計/6通話路●集合玄関機数:最大8台
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
460×340×98
質量(kg)
約3.6
備考
DASH WISMシステム専用
タイプ
制御装置
消費電力(W)
待受時20 最大45
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター
通信速度
警報発信装置/1200bps、宅配ボックス/4800bps、非接触キーリーダー制御装置/9600bps、エレベーター制御装置/1200bps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする