アイホン
集合玄関機用パネル(シルバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・適合ボックス・質量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
400×300×10
適合ボックス
H380×W270×D75以上
質量(kg)
約1.3
注文コード
80826037
品番
VMW-3040P-S
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
用途
集合玄関機用
材質
アルミ
寸法(mm)
400×300×10
質量(kg)
約1.3
備考
VMW-DLMU専用品。キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途ご用意ください。
色調
シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
H380×W270×D75以上