曜日別特売
VHK-RMD-R-K 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能) アイホン 80826080

VHK-RMD-R-K 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能) アイホン 80826080
VHK-RMD-R-K 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能) アイホン 80826080

住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826080
品番
VHK-RMD-R-K
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

共同住宅用自動火災報知設備対応

用途
DASH WISMシステム専用(屋内専用)
仕様
●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
240×180×19.5
質量(kg)
約1.3
備考
別売受話器(VHW-HSW)取付可
タイプ
共同住宅用自動火災報知設備対応
規格
HQi認定品
電圧(V)
非常電源:DC24
消費電力(W)
待受時3.2 最大15
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
機能
タッチパネル、録画機能
消費電流(mA)
非常電源:待受時約40、最大約300
ディスプレイ
7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
使用周囲温度(℃)
0~40
型式検定合格番号
(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水
画素数
約115万画素
色調
本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)
適合ボックス
専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)
警報音・音量
70dB以上(前方1m・音声は除く)
接続台数
【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台
通話方式
拡声自動交互通話/プレストーク通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする