GT-1A 親機(モニターなし) アイホン 80826116

親機(モニターなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826116
品番
GT-1A
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

受話器接続不可

仕様
●呼出音:電子トレモロ音●局数:呼出チャイム1
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
175×125×32
質量(g)
約330
タイプ
親機(モニターなし)
電源電圧
GT-BCから供給
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス
通話方式
拡声自動交互通話/プレストーク通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする