曜日別特売
VHW-N2035P-S 集合玄関機用パネル(シルバー) アイホン 80826247

VHW-N2035P-S 集合玄関機用パネル(シルバー) アイホン 80826247
VHW-N2035P-S 集合玄関機用パネル(シルバー) アイホン 80826247
VHW-N2035P-S 集合玄関機用パネル(シルバー) アイホン 80826247

集合玄関機用パネル(シルバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・適合ボックス・質量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
350×200×20
適合ボックス
VGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
質量(kg)
約7.2
注文コード
80826247
品番
VHW-N2035P-S
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980
材質
アルミ
寸法(mm)
350×200×20
質量(kg)
約7.2
備考
VHXW-NDLMU専用品。キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途用意
色調
シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
VGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする