アイホン
住戸主装置アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826387
品番
VKZW-CA
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
自己消火性ABS樹脂
寸法(mm)
37.5×19×20
質量(g)
約20
タイプ
住戸主装置アダプター
色調
白色