曜日別特売
QE-NXUB 警報表示灯付玄関子機 アイホン 80826421

警報表示灯付玄関子機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826421
品番
QE-NXUB
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198
仕様
警報表示灯電流:10mA、通電表示灯電流:1mA
材質
難燃性ABS樹脂
形状
壁埋込型
型式
(戸外表示器型式確認番号)97-SD2-0343
寸法(mm)
190×114×52
タイプ
警報表示灯付玄関子機
出力
インピーダンス:600Ω
音量
警報:70dB
電源電圧(V)
DC4.5~6(インターホン・電話機から供給)
保護等級
防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス・縦取付
通話方式
拡声同時通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする