曜日別特売
RP-186246-NO リニューアル用プレート アイホン 80826439

リニューアル用プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・タイプ・質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
246×186×9
タイプ
リニューアル用プレート
質量(g)
約110
注文コード
80826439
品番
RP-186246-NO
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
寸法(mm)
246×186×9
質量(g)
約110
備考
VJ(K)-RM「」、VJ(K)-RMV「」、VH(K)-RMC-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VH(K)-RMC-R(S)、QH(K)-RMC-R(S)専用品
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
タイプ
リニューアル用プレート
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする