曜日別特売
QH-RMC-R 住宅情報盤(住戸用・モニター付・録画有) アイホン 80826491

住宅情報盤(住戸用・モニター付・録画有)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826491
品番
QH-RMC-R
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

防犯・防災機能と見やすさ・使いやすさを兼ね備えたセキュリティテレビドアホンです。
大きく見やすい7型ワイドのタッチパネル
来訪者の顔や人数をしっかり確認でき、タッチパネルに表示されるボタンも大きく、操作がスムーズ。ご家族みんなが見やすく、安心して使っていただけます。
すぐれた操作性も大きな特長です。便利で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができるインターホンを追求しました。
防犯・防災の各種センサーがインターホンと連動し、緊急事態にはインターホンに通知。大切なわが家をしっかり見守ります。さらに、画面に映る来訪者の映像だけでなく留守中の来訪者もしっかり録画するため、お出かけも安心。
住戸用自動火災報知設備対応

用途
屋内専用
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
型式
(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号
寸法(mm)
240×180×59.5
質量(kg)
約1.3
備考
別売受話器(VHW-HSW)取付可
タイプ
住戸用自動火災報知設備対応
規格
HQi認定品
消費電力(W)
待受時2.2 最大12.5
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
機能
お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有
音圧
警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)
ディスプレイ
7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)
使用周囲温度(℃)
0~40
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯
画素数
約115万画素
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)
接続台数
増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台
通話方式
拡声自動交互通話/プレストーク通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする