アイホン
集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
350×200×10
注文コード
80826649
品番
VMW-3035P-2KY-K
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
用途
集合玄関機用
寸法(mm)
350×200×10
備考
VMW-DLMU専用品。キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途ご用意ください。
材質
アルミ
質量(g)
約940
タイプ
2キー仕様
色調
ブラック(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
VX-DLMBOX、VHX-D-BOX