VMW-3035P-K 集合玄関機用パネル(ブラック) アイホン 80826658

VMW-3035P-K 集合玄関機用パネル(ブラック) アイホン 80826658
VMW-3035P-K 集合玄関機用パネル(ブラック) アイホン 80826658

集合玄関機用パネル(ブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
350×300×10
注文コード
80826658
品番
VMW-3035P-K
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
用途
集合玄関機用
材質
アルミ
寸法(mm)
350×300×10
質量(g)
約940
備考
VMW-DLMU専用品。キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途ご用意ください。
色調
ブラック(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
VX-DLMBOX、VHX-D-BOX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする