アイホン
復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826719
品番
NLR-52-3
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
107×45.5×35
質量(g)
約55
タイプ
復旧ボタン付個別表示灯(3床用)
電源電圧
液晶表示灯またはアダプターより供給
使用湿度範囲
相対湿度75%未満
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス