曜日別特売
VKZW-PR パネル アイホン 80826737

パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826737
品番
VKZW-PR
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

VKZ-R専用品

材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
200×278×25
質量(g)
約240
備考
VKZ-R専用
タイプ
リニューアルパネル
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用・2個用スイッチボックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする