NFR-PH-3 プライバシーカバー(1~3床用) アイホン 80826859

NFR-PH-3 プライバシーカバー(1~3床用) アイホン 80826859
NFR-PH-3 プライバシーカバー(1~3床用) アイホン 80826859

プライバシーカバー(1~3床用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826859
品番
NFR-PH-3
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
適合機種
NFR-3X-1, NFR-3X-2, NFR-3X-3, NFR-3X-1T, NFR-3X-2T, NFR-3X-3T
材質
自己消火性ABS樹脂
質量(g)
約75
備考
1~3床用
外形寸法(mm)
137×235×25(高さ×幅×奥行)
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする