アイホン
集合玄関機用パネル(2キー仕様・シルバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
アルミ
寸法(mm)
350×300×20
注文コード
80826938
品番
VHW-N3035P-2KY-S
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
寸法(mm)
350×300×20
備考
VHXW-NDLMU専用品。キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途用意
色調
シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
VX-DLMBOX、VHX-D-BOX
質量(kg)
約11.1