アイホン
集合玄関機用パネル(シルバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・適合ボックス・質量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
350×400×20
適合ボックス
VGX-DMBOX
質量(kg)
約1.5
注文コード
80827017
品番
VJW-4035P-S
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
寸法(mm)
350×400×20
質量(kg)
約1.5
備考
VJX-DLMU「」・VIX-DLMU・VMX-HDLMU専用品。キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途ご用意ください
色調
横目ヘアライン仕上げ
適合ボックス
VGX-DMBOX