曜日別特売
VKZ-CR 住戸主装置 アイホン 80827087

住戸主装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827087
品番
VKZ-CR
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
用途
屋内専用
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁内取付型
寸法(mm)
200×250×55
質量(g)
約950
備考
VIXUS ADVANCE専用
タイプ
住戸主装置
消費電力(W)
待受時9 最大21
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
接続台数
増設機:VKZ-RまたはVJW-W 1台(VJ-RWは3台)、QEH-1CDA 最大2台、外設スピーカー:2台、玄関子機:1台、生活情報盤:最大2台(1台は増設機に設定したVKZ-R)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする