曜日別特売
GT-VBC 映像制御ユニット アイホン 80827297

映像制御ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827297
品番
GT-VBC
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
モニター付親機:標準システム 最大48台(1系統25台まで)、拡張システム サブ幹線あたり最大125台(1系統25台まで)、映像4分岐器:1系統に最大6台
その他
集合玄関機数:最大5台(1系統あたり3台)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
108.5×122.5×61
質量(g)
約250
タイプ
映像制御ユニット
電源電圧
DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)
消費電流(A)
0.9
色調
ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする