曜日別特売
VJWA-2U 増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式) アイホン 80827306

増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827306
品番
VJWA-2U
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

住戸アダプター内蔵
露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。

材質
難燃性ABS樹脂
形状
カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)
寸法(mm)
53×52×21
質量(g)
約40
備考
住戸アダプター内蔵。VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用
タイプ
増幅分岐器
色調
テムパーブラック(N1 近似マンセル値)
通話方式
通話路・映像路数:2通話路・2映像路

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする