曜日別特売
VHXW-DLX-S 集合玄関機(制御部内蔵・シルバー) アイホン 80827419

集合玄関機(制御部内蔵・シルバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827419
品番
VHXW-DLX-S
参考基準価格(税別)¥326,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

D種設置必要

仕様
録画録音件数:100台、対象玄関子機:4系統、暗証番号:暗証番号(4桁、2種類)、管理室親機数:2台、録画件数:1通話路
適合
キースイッチ:KS-222,KS-232 美和ロック(株)製、KS-2,3シリーズ (株)ゴール製/KS-122 美和ロック(株)製は付属の取付金属を使用。集合玄関機数:3台
材質
アルミ、自己消火性ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
350×300×20
質量(kg)
約1.8
備考
逆マスターキースイッチは別途ご用意ください
タイプ
集合玄関機
方式
選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
保護等級
防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)
機能
制御部内蔵
色調
チタニッシュシルバー
適合ボックス
専用埋込ボックス(VHX-D-BOX)
消費電流
待受時8W 最大13W
通話方式
拡声通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする