VJX-MKRB 管理室親機 アイホン 80827480

VJX-MKRB 管理室親機 アイホン 80827480
VJX-MKRB 管理室親機 アイホン 80827480

管理室親機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80827480
品番
VJX-MKRB
参考基準価格(税別)¥308,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定可能。
個別・グループ別・フロア別・一斉の音声メッセージを送出できます。
住戸からの着信履歴を残せます。

材質
自己消火性ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用型
寸法(mm)
261×252×72
質量(kg)
約1.2
タイプ
カメラ付管理室親機管理室親機
規格
HQi認定品
電源電圧
DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)
音量
警報:76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)
機能
タッチパネル、液晶表示付
使用周囲温度(℃)
0~40
画素数
約115万画素
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
消費電流
待受時70mA 最大450mA
通話方式
電話型同時通話

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする