YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の OPPテープ
OPPテープ 手でちぎれる生分解梱包テープ バイオマスマーク認定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
80827865
品番
BPT-505×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
パルプ原料を採用。バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)。手でちぎれるため、ハサミ不要。
用途
荷物の梱包に。 環境保全 環境配慮 温暖化 リサイクル 物流 倉庫 梱包 梱包材 テープ 有機 資源 生物由来 CO2削減 消耗品 排出 削減 エコ eco 配送 運送 運搬 配達
材質
パルプ
幅(mm)
49
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
主な用途
梱包