曜日別特売
082275A ビデオインスペクター3D(2M) Laserliner(レーザーライナー) 80828039

商品外観

ビデオインスペクター3D(2M)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組注文コード80828039品番082275A
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

全方向360度、湾曲最大160度、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡。
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載。 マグネット付ホルダーマウント付属。

用途
エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
サイズ115×190×115mm(カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)質量(g)575(マグネットホルダーマウント含まず)電源リチウムイオン充電池(内蔵)メモリーMicroSDカード、最大8GB充電時間約4時間輝度最大20,000ルクスディスプレイ3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640×480ピクセル解像度静止画・動画:960×720ピクセル視野角85°LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍(10%刻み)データ形式静止画:JPG、BMP 動画:MP4焦点距離2.5~10cmカメラ仕様カメラヘッド/ケーブル:長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160°稼働時間(時間)約3.5
注意
※ビデオインスペクター3Dは工業用です。 人体・生物への使用を禁じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする