商品外観

センタースキャナーコンパクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80828048 品番075400A
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

センタースキャナープラスは壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口確認、角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。

用途床下から管を通す際の位置出し、床厚測定。上向き穿孔が不要。壁面穿孔時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。 付属品キャリングケース、電池、取扱説明書、純正品検査証、コンタクトカード、保証書 寸法(mm)77×179×30 質量(g)507(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×6個 精度測定深度の±3% 寸法(cm)【測定可能深度】中心確認時:2〜120、深度測定時:2〜150 ディスプレイ3×7セグメント(受信機のみ) 動作環境-30〜40℃、湿度<80%rH、結露なきこと 保管環境―20℃〜+60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 稼働時間(時間)受信機:約20、送信機:約12
注意
※対応素材 :非金属材料(レンガ、コンクリート、スクリード、木材、石膏繊維板、ガスコンクリート、セラミックおよび鉱物)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする