画像準備中

塗料

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 ホワイト 注文コード80829886 品番-
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はなど75種類から選べます 他の種類を見る

下塗り不要で使用可能
高耐候性の屋外木部用着色オイルです。屋外のあらゆる木材の着色・保護にご使用できます。

用途
木製サッシ
木質玄関ドア
木製フェンス
外部用木製家具・遊具
ウッドデッキ
木製バルコニー
成分イソアリファーテ、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、ウッドオイル、鉱物顔料、二酸化チタン(色品番069、212、748、794、922、1124、1125、1126のみ)、アマニオイル、ケイ酸、乾燥アミノ糖、ヒマシスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、アマニスタンドオイル、大豆レシチン、チョーク、カオリン、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr) ホワイト 容量10 単位L 塗装回数:2回塗り 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地木部(無塗装またはオイル仕上げ) 危険物の性状非水溶性 塗り面積(m2/L)プレーナー仕上げ:20(1回塗り)、14(2回塗り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする