Ho-30052 スマートウォッチBuddy マリン商事 80829965 Ho-30052 スマートウォッチBuddy マリン商事 80829965 Ho-30052 スマートウォッチBuddy マリン商事 80829965 Ho-30052 スマートウォッチBuddy マリン商事 80829965

スマートウォッチBuddy

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80829965 品番Ho-30052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

スマートウォッチBuddyは、24時間健康管理ができる操作簡単のスマートウォッチです。1.91インチの大画面で解像度240×280DPI、Bluetoothで通話も可能です。最初にアプリとして連携してしまえばすぐに使えるので、初心者にもおすすめです。IP67の防水加工されております。

用途健康管理やアプリと連動してご使用したい方に。 セット内容本体、充電ケーブル ブラック 電源リチウムバッテリー230mAh 寸法(cm)ケース経:3.8、縦27×横4×厚み1.26 解像度(DPI)240×280 画面サイズ1.91(インチ) Bluetooth5.1 手首周り(cm)13〜19.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする