- 用途
- 屋内用
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 長さ(mm)
- 1246
- 幅(mm)
- 76
- タイプ
- 一般タイプ
- 電源
- 内蔵タイプ
- 定格電圧(V)
- 100-242
- 電力(W)
- 30
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 177.5
- 光源寿命
- 40000時間
- 光束(Lm)
- 5326
- 明るさ(Lm)
- 5200
- 演色指数(Ra)
- 82
- 調光の可否
- 不可
- 器具相当
- 40Wタイプ・Hf32W定格出力型器具相当・2灯用相当