サギサカ(SAGISAKA)
チューブ28X1 3/8 バラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80831190
品番
61661
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
自転車用スタンダードチューブ。
バルブ形状:英式
用途
自転車用スタンダードチューブ
色
ブラック
サイズ
28×1 3/8WO
質量(g)
約200
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。