曜日別特売
E625946【ワケあり】 ラッシングベルト トラック用 Jフック 75mm 5000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 80831969

E625946【ワケあり】 ラッシングベルト トラック用 Jフック 75mm 5000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 80831969
E625946【ワケあり】 ラッシングベルト トラック用 Jフック 75mm 5000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 80831969
E625946【ワケあり】 ラッシングベルト トラック用 Jフック 75mm 5000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 80831969
E625946【ワケあり】 ラッシングベルト トラック用 Jフック 75mm 5000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 80831969

ラッシングベルト トラック用 Jフック 75mm 5000kg

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)11
内容量1本注文コード80831969品番E625946【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)バックル:325×80×135ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)5000端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ巻取側(m)11破断荷重(kg)10000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする