曜日別特売

パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ

パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ - コンドーテックパワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ - コンドーテックパワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ - コンドーテックパワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ - コンドーテック

劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』

ベルト幅(mm)
50
端末仕様
アイ
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
7.5(765)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78147277固定側1m 調整側3m
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする