Zip's J&Tフック付きVストラップ(24”)
両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。
V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。
耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。
補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。
- 用途
- 積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。
- 仕様
- 【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強
- その他
- 【両端】15”(381mm)
- 長さ(mm)
- 610
- 使用荷重(kg)
- 2449
- サイズ(inch)
- 【Jフック】15
- 長さ(inch)
- 24
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
トラック輸送・運送用品 の新着商品
カテゴリ


























