八ツ矢工業
水切モップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法(cm)
【ゴム】48×5
注文コード
80832136
品番
26510【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スタンダードな水切りモップです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
【大】48
寸法(cm)
【ゴム】48×5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ゴム/発泡合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ
全長(cm)
140