GRS010-JE ポケットボイスマルチクロック GRUS(グルス) 80832310

GRS010-JE ポケットボイスマルチクロック GRUS(グルス) 80832310
GRS010-JE ポケットボイスマルチクロック GRUS(グルス) 80832310
GRS010-JE ポケットボイスマルチクロック GRUS(グルス) 80832310
GRS010-JE ポケットボイスマルチクロック GRUS(グルス) 80832310
GRS010-JE ポケットボイスマルチクロック GRUS(グルス) 80832310
GRS010-JE ポケットボイスマルチクロック GRUS(グルス) 80832310
GRS010-JE ポケットボイスマルチクロック GRUS(グルス) 80832310

ポケットボイスマルチクロックGRS010-JE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80832310
品番
GRS010-JE
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

本製品は、時計・タイマー・アラーム・音声メモ録音・歩数計・照度計・防犯ブザーの7機能を1台に搭載したポータブルタイプの音声クロックです。
音声で情報を確認でき、ボタン部分はすべて異なる形状のため、触覚でも識別しやすい設計となっております。
大きな特徴として、盲ろう者の方々にも対応する振動方式(DB方式)を搭載していることです。
視覚と聴覚の両方に不安を抱える方のために、音声の代わりにバイブレーションフィードバックで時刻などの情報をお知らせします。
使用できる機能は、時刻・アラーム・歩数計・照度計。設定時にはディスプレイ表示も併用されるため、ご自身での操作に加え、介護者によるサポートも容易です。
視覚障害者から盲ろう者まで、幅広い支援を可能にした、本製品ならではのアクセシビリティ機能です。
完全防塵と日常生活防水に対応したIP64規格で、ほこりや水しぶきのある場所でも安心して使用できます。
バッテリーはUSB Type-Cで繰り返し充電が可能。充電が切れた場合でも補助電池(リチウムコイン電池を内蔵)が設定内容を保持するため安心です。
音量は大・中・小・オフの4段階とサイレントモードを用意。
特に「小」は囁き音声で耳元のみの音量となり、周囲への配慮が可能です。
機能だけでなく、耐久性や電源、そして音量設定といった細部までこだわった安心設計です。

付属品
クイックガイド、ラバージャケット、リセット用ピン
材質(本体)
ABS樹脂
本体寸法(mm)
縦55×横83×厚さ24
本体質量(g)
90
精度
クロック精度:月差±30秒
バッテリー
リチウムポリマー3.7V 500mAh(メモリー用電源:CR2032×2個)
ディスプレイ
白黒カラー液晶
画面表示寸法(mm)
35×60
防塵・防滴
IP64
充電方式
USB充電
言語表示
日本語、英語

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする