ニッペホームプロダクツ
ペイントマーカー 油性ペイントマーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
インク色
ピンク
イエロー
グリーン
ゴールド
シルバー
ダークブラウン
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
ルビーレッド
蛍光イエロー
蛍光ピンク
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80832346
品番
4976124373190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
用途
鉄、木材などのマーキングに。
屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)
作業現場、工業用素材・部品へのマーキングに。
補修、ホビーの仕上げ用。
トラスコ品番
716-5814
インク色
ピンク
材質
合成樹脂塗料
乾燥時間(分)
10~20
文字サイズ
細字