ニッペホームプロダクツ
ペイントマーカー 油性ペイントマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
インク色
グリーン
イエロー
グリーン
ゴールド
シルバー
ダークブラウン
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
ルビーレッド
蛍光イエロー
蛍光ピンク
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80832371
品番
4976124373169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
用途
鉄、木材などのマーキングに。
屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)
作業現場、工業用素材・部品へのマーキングに。
補修、ホビーの仕上げ用。
トラスコ品番
716-5810
インク色
グリーン
材質
合成樹脂塗料
乾燥時間(分)
10~20
文字サイズ
細字