曜日別特売
4976124373107 ペイントマーカー 油性ペイントマーカー ニッペホームプロダクツ 80832398

ペイントマーカー 油性ペイントマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色ブラック
内容量1本注文コード80832398品番4976124373107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。

用途
鉄、木材などのマーキングに。
屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)
作業現場、工業用素材・部品へのマーキングに。
補修、ホビーの仕上げ用。
トラスコ品番
716-5807
インク色
ブラック
材質
合成樹脂塗料
乾燥時間(分)
10~20
文字サイズ
細字

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする