曜日別特売
CV2026-K1 クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 80833685

※着用例

CV2026-K1 クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 80833685
CV2026-K1 クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 80833685
CV2026-K1 クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 80833685
CV2026-K1 クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 80833685
CV2026-K1 クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 80833685
CV2026-K1 クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 80833685
CV2026-K1 クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 80833685

クールベスト 冷却ベスト 保冷剤別売り 結露対策用ポーチ付き 暑さ対策 ひんやり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイスブルー
内容量1枚注文コード80833685品番CV2026-K1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ファンを使用できない現場の暑さ対策・熱中症対策をサポートする、次世代型の冷却服・クールベストです。 冷気をしっかり体感できるメッシュ素材を採用。通気性にも優れており、ムレにくく、長時間の着用でも快適な着心地をキープします。 コンパクトな設計で、ジャンパーや作業服の中にインナーとして着用可能。普段の作業着にプラスして使いやすい仕様です。 バックル仕様により簡単にサイズ調整ができ、体にフィットした着用感をキープ。作業中もズレにくく、効率よく冷却をサポートします。 背中のスナップボタンで、保冷剤の位置を背中・腰から選択可能。 アイスブルー・ライトグレー・ブラックの3色展開です。 工事現場・建設現場・倉庫作業・屋外作業など、暑熱環境で働く方の熱中症対策におすすめの冷却アイテムです。 スポーツ観戦、ランニング、キャンプ、フェスなどのアウトドアシーンから、ボランティア活動や地域行事まで幅広くお使いいただけます。

用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー・高温作業場向け
アイスブルー
仕様
保冷剤結露対策用ポーチ付き・保冷剤位置調整スナップボタン・着脱、バスト調整バックル
サイズ
F
規格
男女兼用
胸囲(cm)
78~107
混率(%)
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
着丈(cm)
48
生地性能
高通気
注意
※ベストのみの販売となります。保冷剤は別売りです。
※本製品は「保冷剤 氷店ZERO(品番:IP5001)」専用設計のクールベストです。専用保冷剤との併用で高い冷却効果を発揮します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする